Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 1MbSRAM; 128kx8bit; 4,5÷5,5V; 15ns; SOJ32


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AS7C1024B-15TJCN
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS7C1024B-15TJCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Hersteller: ALLIANCE MEMORY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SOJ32
Betriebsspannung: 4,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Speicher-Art: SRAM;asynchron
Speicherorganisation: 128kx8bit
Zugriffszeit: 15ns
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: fast
Schaltungsbreite: 300mils
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 1Mb SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 22 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 110 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.