Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 1MbSRAM; 128kx8bit; 4,5÷5,5V; 15ns; TSOP32


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AS7C1024B-15TCN
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS7C1024B-15TCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ALLIANCE MEMORY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: TSOP32
Betriebsspannung: 4,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Speicher-Art: SRAM;asynchron
Speicherorganisation: 128kx8bit
Zugriffszeit: 15ns
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: fast
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 1Mb SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.