Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 1MbSRAM; 128kx8bit; 4,5÷5,5V; 12ns; SOJ32


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AS7C1024B-12TJIN
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS7C1024B-12TJIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Hersteller: ALLIANCE MEMORY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOJ32
Betriebsspannung: 4,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Speicher-Art: SRAM;asynchron
Speicherorganisation: 128kx8bit
Zugriffszeit: 12ns
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: fast
Schaltungsbreite: 300mils
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 1Mb SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 22 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 110 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 220 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.