Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 1MbSRAM; 128kx8bit; 4,5÷5,5V; 12ns; SOJ32


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AS7C1024B-12TJCN
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS7C1024B-12TJCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Hersteller: ALLIANCE MEMORY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SOJ32
Betriebsspannung: 4,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Speicher-Art: SRAM;asynchron
Speicherorganisation: 128kx8bit
Zugriffszeit: 12ns
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: fast
Schaltungsbreite: 300mils
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 1Mb SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 22 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 110 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 506 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.