Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 8MbSRAM; 512kx16bit; 3V; 45ns; TSOP44 II


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AS6C8016B-45ZIN
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS6C8016B-45ZIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Hersteller: ALLIANCE MEMORY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSOP44 II
Betriebsspannung: 3V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Speicher-Art: SRAM;asynchron
Speicherorganisation: 512kx16bit
Zugriffszeit: 45ns
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: LPC
Schaltungsbreite: 400mils
Speicher: 8Mb SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 135 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.