Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 256kbSRAM; 32kx8bit; 2,7÷5,5V; 55ns; STSOP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AS6C62256-55STCN
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS6C62256-55STCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Hersteller: ALLIANCE MEMORY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: STSOP28
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Speicher-Art: SRAM;asynchron
Speicherorganisation: 32kx8bit
Zugriffszeit: 55ns
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: LPC
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 256kb SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 234 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.