Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 1MbSRAM; 128kx8bit; 2,7÷5,5V; 55ns; TSOP32; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AS6C1008-55TINL
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS6C1008-55TINL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Hersteller: ALLIANCE MEMORY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSOP32
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Speicher-Art: SRAM;asynchron
Speicherorganisation: 128kx8bit
Zugriffszeit: 55ns
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: LPC
Verpackungs-Art: Tray
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 1Mb SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 468 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.