Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; HDMI 2.0; HDMI Stecker,USB C-Stecker; 1,8m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ART-OEM-C4-2
Hersteller:
     ART Programming Systems
Herst.-Nr.:
     KABUSBC OEM-C4-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter
Hersteller: ART
Farbe: grau
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Kabellänge: 1,8m
Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Stecker;USB C-Stecker
Ausführung: HDMI 2.0
Übergangsverhalten: 4K, UHD 2160p kompatibel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ART:
ART
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.