Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 650V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APTGTQ200A65T3G
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APTGTQ200A65T3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SP3F
Rückspannung max.: 650V
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 120A
Kollektorstrom im Impuls: 400A
Anwendung: Motoren
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: Trench;Field Stop
Topologie: NTC Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 141,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.