Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APTGT600A60G
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APTGT600A60G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SP6
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 600A
Kollektorstrom im Impuls: 800A
Verlustleistung: 2,3kW
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: Field Stop
Topologie: IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 427,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,58*
€ 508,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,00*
€ 468,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 353,89*
€ 421,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,36*
€ 402,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,17*
€ 392,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,61*
€ 380,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.