Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor,gemeinsamer Emitter; IGBT x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APTGT100DU120TG
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APTGT100DU120TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SP4
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor;gemeinsamer Emitter
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 100A
Kollektorstrom im Impuls: 200A
Elektrische Montage: Löten;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: Trench;Field Stop
Topologie: NTC Thermistor;IGBT x2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 149,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.