Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT x2,NTC Thermistor; SP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APTGT100A120T3AG
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APTGT100A120T3AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SP3
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 100A
Kollektorstrom im Impuls: 200A
Anwendung: Motoren
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: Trench;Field Stop
Topologie: NTC Thermistor;IGBT x2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 143,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.