Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; einzelne Diode; 400V; 500A; LP4C; schraubbar; FRED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APTDF500U40G
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APTDF500U40G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: LP4C
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom: 500A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Technologie: FRED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 106,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.