Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; einzelne Diode; 1,2kV; 400A; LP4C; schraubbar; FRED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APTDF400U120G
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APTDF400U120G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: LP4C
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom: 400A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Technologie: FRED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 108,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.