Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Diode/Transistor; 600V; 29A; SP3F; Press-in PCB; Idm: 160A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APTC60HM70BT3G
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APTC60HM70BT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SP3F
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 29A
Widerstand im Leitungszustand: 70mΩ
Verlustleistung: 250W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: CoolMOS™
Gate-Source Spannung: ±20V
Topologie: NTC Thermistor;boost chopper
Drainstrom im Impuls: 160A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 147,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.