Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 600V; 52A; ISOTOP; schraubbar; 961W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT80F60J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT80F60J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 52A
Widerstand im Leitungszustand: 55mΩ
Verlustleistung: 961W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 8®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 447A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 91,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.