Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 800V; 33A; ISOTOP; schraubbar; 520W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT8020JFLL
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT8020JFLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 33A
Widerstand im Leitungszustand: 0,22Ω
Verlustleistung: 520W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 132A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.