Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 800V; 42A; ISOTOP; schraubbar; 595W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT8014JLL
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT8014JLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 42A
Widerstand im Leitungszustand: 0,14Ω
Verlustleistung: 595W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 168A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 84,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.