Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 800V; 42A; ISOTOP; schraubbar; 595W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT8014JFLL
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT8014JFLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 42A
Widerstand im Leitungszustand: 0,16Ω
Verlustleistung: 595W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 168A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 94,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.