Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 800V; 51A; ISOTOP; schraubbar; 694W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT8011JLL
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT8011JLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 51A
Widerstand im Leitungszustand: 0,11Ω
Verlustleistung: 694W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 204A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 136,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.