Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 57A; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT75GP120JDQ3
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT75GP120JDQ3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 57A
Kollektorstrom im Impuls: 300A
Verlustleistung: 543W
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: POWER MOS 7®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.