Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 600V; Ic: 60A; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT65GP60JDQ2
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT65GP60JDQ2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 60A
Kollektorstrom im Impuls: 250A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: POWER MOS 7®;PT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.