Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 600V; 47A; ISOTOP; schraubbar; 520W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT6010JLL
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT6010JLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 47A
Widerstand im Leitungszustand: 0,1Ω
Verlustleistung: 520W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 188A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.