Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 500V; 37A; ISOTOP; schraubbar; 540W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT58M50J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT58M50J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 37A
Widerstand im Leitungszustand: 65mΩ
Verlustleistung: 540W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 8®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 270A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.