Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 500V; 37A; ISOTOP; schraubbar; 540W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT58F50J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT58F50J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 37A
Widerstand im Leitungszustand: 65mΩ
Verlustleistung: 540W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 8®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 270A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.