Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 800V; 36A; ISOTOP; schraubbar; 960W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT53F80J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT53F80J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 36A
Widerstand im Leitungszustand: 0,11Ω
Verlustleistung: 960W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 8®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 325A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 103,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.