Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 500V; 50A; ISOTOP; schraubbar; 500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT50M85JVR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT50M85JVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 50A
Widerstand im Leitungszustand: 85mΩ
Verlustleistung: 500W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 5®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 200A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.