Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 500V; 50A; ISOTOP; schraubbar; 500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT50M85JVFR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT50M85JVFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 50A
Widerstand im Leitungszustand: 85mΩ
Verlustleistung: 500W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 5®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 200A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 69,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.