Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Diode/Transistor; 500V; 39A; ISOTOP; schraubbar; Idm: 204A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT50M75JLLU2
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT50M75JLLU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 39A
Widerstand im Leitungszustand: 75mΩ
Verlustleistung: 290W
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 7®
Gate-Source Spannung: ±30V
Topologie: boost chopper
Drainstrom im Impuls: 204A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.