Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 500V; 58A; ISOTOP; schraubbar; 520W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT50M65JLL
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT50M65JLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 58A
Widerstand im Leitungszustand: 65mΩ
Verlustleistung: 520W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 232A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 67,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.