Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 50A; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT50GR120JD30
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT50GR120JD30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±30V
Kollektor-Emitter-Strom: 50A
Kollektorstrom im Impuls: 200A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: POWER MOS 8®;NPT Ultra Fast IGBT;NPT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.