Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; Field Stop; 1,2kV; 66A; 543W; TO264MAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT50GN120L2DQ2G
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT50GN120L2DQ2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: TO264MAX
Kollektor-Emitter-Spannung: 1,2kV
Gate - Emitter Spannung: ±30V
Kollektor-Emitter-Strom: 66A
Kollektorstrom im Impuls: 150A
Anschaltzeit: 55ns
Ausschaltzeit: 0,6µs
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 543W
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: integrated anti-parallel diode
Gate-Ladung: 315nC
Technologie: Field Stop
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.