Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 64A; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT50GF120JRD
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT50GF120JRD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±30V
Kollektor-Emitter-Strom: 64A
Kollektorstrom im Impuls: 225A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: NPT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 75,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.