Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 500V; 44A; ISOTOP; schraubbar; 450W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT5010JVFR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT5010JVFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 44A
Widerstand im Leitungszustand: 0,1Ω
Verlustleistung: 450W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 5®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 176A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.