Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 500V; 41A; ISOTOP; schraubbar; 378W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT5010JLL
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT5010JLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 41A
Widerstand im Leitungszustand: 0,1Ω
Verlustleistung: 378W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 164A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.