Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 500V; 41A; ISOTOP; schraubbar; 378W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT5010JFLL
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT5010JFLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 41A
Widerstand im Leitungszustand: 0,1Ω
Verlustleistung: 378W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 164A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 61,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.