Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 1kV; 28A; ISOTOP; schraubbar; 960W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT45M100J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT45M100J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 1kV
Drainstrom: 28A
Widerstand im Leitungszustand: 0,18Ω
Verlustleistung: 960W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 8®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 260A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 99,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.