Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 34A; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT45GP120J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT45GP120J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 34A
Kollektorstrom im Impuls: 170A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: POWER MOS 7®;PT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.