Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 1kV; 42A; ISOTOP; schraubbar; 960W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT41F100J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT41F100J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 1kV
Drainstrom: 42A
Widerstand im Leitungszustand: 0,2Ω
Verlustleistung: 960W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 8®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 260A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 116,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.