Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 42A; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT40GF120JRDQ2
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT40GF120JRDQ2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±30V
Kollektor-Emitter-Strom: 42A
Kollektorstrom im Impuls: 150A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: Fast IGBT;FRED;NPT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 63,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.