Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 42A; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT40GF120JRD
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT40GF120JRD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±30V
Kollektor-Emitter-Strom: 42A
Kollektorstrom im Impuls: 150A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: NPT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.