Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 500V; 24A; ISOTOP; schraubbar; 357W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT38M50J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT38M50J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 24A
Widerstand im Leitungszustand: 0,1Ω
Verlustleistung: 357W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 8®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 175A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 45,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.