Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 500V; 24A; ISOTOP; schraubbar; 355W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT38F50J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT38F50J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 24A
Widerstand im Leitungszustand: 0,1Ω
Verlustleistung: 355W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 8®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 175A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.