Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; Field Stop; 1,2kV; 46A; 379W; TO264MAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT35GN120L2DQ2G
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT35GN120L2DQ2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: TO264MAX
Kollektor-Emitter-Spannung: 1,2kV
Gate - Emitter Spannung: ±30V
Kollektor-Emitter-Strom: 46A
Kollektorstrom im Impuls: 105A
Anschaltzeit: 46ns
Ausschaltzeit: 465ns
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 379W
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: integrated anti-parallel diode
Gate-Ladung: 0,22µC
Technologie: Field Stop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.