Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 1,2kV; 21A; ISOTOP; schraubbar; 960W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT32F120J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT32F120J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 1,2kV
Drainstrom: 21A
Widerstand im Leitungszustand: 0,32Ω
Verlustleistung: 960W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 8®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 195A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.