Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 1,2kV; If: 60Ax2; SOT227B; 73A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT2X61DQ120J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT2X61DQ120J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 73A
Vorwärtsspannung max.: 3,07V
Vorwärtsstrom: 60A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Strom im max. Impuls: 540A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Technologie: FRED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.