Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 400V; If: 60Ax2; SOT227B; 99A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT2X60D40J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT2X60D40J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 99A
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 60A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Strom im max. Impuls: 0,6kA
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Technologie: FRED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.