Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 1,2kV; If: 53Ax2; SOT227B; 75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT2X60D120J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT2X60D120J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 75A
Vorwärtsspannung max.: 2,3V
Vorwärtsstrom: 53A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Strom im max. Impuls: 540A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Technologie: FRED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.