Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 200V; If: 120Ax2; SOT227B; 213A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT2X101S20J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT2X101S20J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 213A
Vorwärtsspannung max.: 1,06V
Vorwärtsstrom: 120A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Strom im max. Impuls: 1kA
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.