Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 600V; If: 100Ax2; SOT227B; 160A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT2X100D60J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT2X100D60J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 160A
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 100A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Strom im max. Impuls: 1kA
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Technologie: FRED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.